E-COLL Bande d'étanchéité couvre-joints
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Mousse polyuréthane précomprimée avec résine synthétique ignifuge. Protection durable contre l'humidité, la pluie battante, les courants d'air, le bruit et le froid.
Domaines d'application
Pour le calfeutrement contre la pluie battante de joints et de raccords dans les bâtiments.
Caractéristiques techniques
Classe de matériaux de construction : B1 difficilement inflammable suivant DIN 4102 P-NDS04-229.
Couleur : anthracite.
E-COLL
Bande d'étanchéité pour jointures 20 x 3-7 mm rouleau de 8 m anthracite
Numéro d'article ERIKS: 12971071
|
15 Unité par emballage
|
||
E-COLL
Bande d'étanchéité pour jointures 20 x 5-10 mm rouleau de 5,6 m anthracite
Numéro d'article ERIKS: 12971075
|
15 Unité par emballage
|