TESA Bande adhésive double face tesafix® 4970
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Présentation du produit |
- Bon pouvoir adhésif également sur supports rugueux.
- Fins d'utilisation multiples
- Utilisable pour moulures, éléments encastrés, éléments de décoration, moquettes, etc.
Type de support: Film en PVC
Epaisseur totale: 0,23 mm
Pouvoir adhésif: 14,8 N/cm
Résistance thermique: Jusqu'à 60°C
TESA
Film double face très bon pouvoir adhésif 4970 50mx12mm
Numéro d'article ERIKS: 23331872
|
24 Unité par emballage
|
||
TESA
Bande adhésive double face 4970 blanc 50M/15 L
Numéro d'article ERIKS: 12034688
|
20 Unité par emballage
|
||
TESA
Film double face très bon pouvoir adhésif 4970 50mx19mm
Numéro d'article ERIKS: 12034689
|
16 Unité par emballage
|
||
TESA
Ruban adhésif blanc Tesafix 4970 50 m x 25 mm
Numéro d'article ERIKS: 12034690
|
12 Unité par emballage
|
||
TESA
Film double face très bon pouvoir adhésif 4970 50mx38mm
Numéro d'article ERIKS: 12034692
|
8 Unité par emballage
|
||
TESA
Ruban adhésif blanc Tesafix 4970 50 m x 50 mm
Numéro d'article ERIKS: 23331873
|