E-COLL Cire de protection contre la corrosion type 9791
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Cire de protection contre la corrosion
• Description du produit
La cire de protection forme un film adhérent et hydrofuge, avec de très bonnes propriétés anticorrosion et une action antirouille.
Convient parfaitement à la conservation de pièces comme protection temporaire ainsi qu'à la conservation intérieure de réservoirs sous pression.
• Domaines d'application
Conservation de joints et de surfaces sur véhicules.
Machines de chantier.
Matériel agricole.
Equipements pour la maison et le jardin.
Conservation d'outils.
• Caractéristiques techniques
Résistance aux températures : de –30 °C à +90 °C.
Point de goutte : environ 100 °C.
Viscosité : 14–16 s/4 mm.
Teneur en matière sèche : environ 16 %.
Test de brouillard salin pulvérisé : DIN 50021 (40 µ) : 240 h.
Test climatique : DIN 50017 (40 µ) : 240 h.