E-COLL Peinture en spray mate
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Spray couleur, satiné
•
Spray couleur de qualité, à base de résine alkyde.
Sans aromates.
Résistant aux intempéries et à la corrosion.
Pulvérisateur normal (jet horizontal).
Aérosol de 400 ml
• Domaines d'application
Pour les laquages intérieurs et extérieurs sur métaux, bois, maçonnerie et la plupart des matières plastiques.
Idéal pour les couches finies et nouvelles ainsi que pour un rafraîchissement et des réparations.
Non adapté pour le Styropor et les plastiques contenant du vinyle !
Caractéristiques techniques :
Sec hors poussière au bout d'env. 20-25 minutes.
Sec au toucher après env. 2 heures, complètement sec au bout d'env. 24 heures.
Peut être peint à tout moment avec laques acryliques et à base de résine alkyde.
Degré de brillance en finition satinée : env. 50 % à un angle de 60°.
E-COLL
Peinture en spray UE mate 400 ml noir intense
Numéro d'article ERIKS: 12970919
|
6 Unité par emballage
|
||
E-COLL
Peinture en spray UE mate 400 ml bleu gentiane
Numéro d'article ERIKS: 12970917
|
6 Unité par emballage
|
||
E-COLL
Peinture en spray UE mate 400 ml brun chocolat
Numéro d'article ERIKS: 12970929
|
6 Unité par emballage
|
||
E-COLL
Peinture en spray UE mate 400 ml vert mousse
Numéro d'article ERIKS: 12970918
|
6 Unité par emballage
|
||
E-COLL
Peinture en spray UE mate 400 ml rouge flamboyant
Numéro d'article ERIKS: 12970916
|
6 Unité par emballage
|
||
E-COLL
Peinture en spray UE mate 400 ml blanc pur
Numéro d'article ERIKS: 12566440
|
|||
E-COLL
Peinture en spray UE mate 400 ml jaune colza
Numéro d'article ERIKS: 12970915
|
6 Unité par emballage
|