BOMA Balai doux Food
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
BOMA
Balai rilsan fleure 30cm-rouge
Numéro d'article ERIKS: 23342042
|
6 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai rilsan fleure 30cm-bleu
Numéro d'article ERIKS: 23342040
|
6 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai fleuré rilsan 30cm blanc
Numéro d'article ERIKS: 23342043
|
6 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai rilsan fleure 40cm-rouge
Numéro d'article ERIKS: 23342047
|
5 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai rilsan fleure 40cm-jaune
Numéro d'article ERIKS: 23342048
|
5 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai doux food 40cm bleu
Numéro d'article ERIKS: 23342045
|
5 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai rilsan fleure 40cm-vert
Numéro d'article ERIKS: 23342046
|
5 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai rilsan fleure 50cm-bleu
Numéro d'article ERIKS: 23342049
|
6 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai rilsan fleure 60cm-rouge
Numéro d'article ERIKS: 23342053
|
6 Unité par emballage
|
||
BOMA
Balai rilsan fleure 60cm-bleu
Numéro d'article ERIKS: 23342051
|
6 Unité par emballage
|