MOTIP Spray peinture carrosserie - 400ml
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Peinture carrosserie haut de gamme, basée sur le code original constructeur. Pour l’embellissement et la réparation de pièce automobile. Le système Kompakt comprend des teintes non-métallisées, métallisées et un vernis transparent. La teinte exacte en Kompakt est trouvée par moyen du Colourguide sur notre website. Sont également disponibles à cet effet, le Kompakt Colour Info Book et le Kompakt color Index (nuancier). Kompakt est disponible en aérosol de 400 ml et en pinceau retouche de 12 ml.
MOTIP
Spray peinture carrosserie 400ml nr 53683 bleu
Numéro d'article ERIKS: 12650921
|
10 Unité par emballage
|
||
MOTIP
Spray peinture carrosserie 400ml nr 45050 bleu
Numéro d'article ERIKS: 23586329
|
6 Unité par emballage
|
||
MOTIP
Spray peinture carrosserie 400ml nr 42200 rouge
Numéro d'article ERIKS: 23586263
|
6 Unité par emballage
|
||
MOTIP
Spray peinture carrosserie 400ml nr 43200 jaune
Numéro d'article ERIKS: 23586268
|
6 Unité par emballage
|