LOCTITE Stick für mittelfeste Schraubensicherung 248
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Fiche Technique (PDF) |
Présentation du produit |
Convient pour des applications de produit où l'accès est difficile - au-dessus, dessous ou autour de mécanismes - sur des composants ne pouvant être enlevés.
Caractéristiques de produit
- Temps de prise (valeur à +22°C): 6 h
- Couple de rupture éprouvé selon DIN 54454: 19 Nm
S'utilise sur tous types d'éléments filetés métalliques. Recommandé pour des applications que l'on doit désassembler sur machines outils et presses, pompes et compresseurs, écrous de montage, boîtes de vitesses.
LOCTITE
Bâton pour freinfilet à résistance moyenne 248 19g
Numéro d'article ERIKS: 23168361
|
15 Unité par emballage
|