ProductPage

ECON® Positionneur Type: 3304 NCS Quart de tour Double effet

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • Régulation du niveau de la soupape sur quart de tour (90°), entraînements à double effet.

Informations techniques
Options
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Exécution: Positionneur
Fonctionnement positionneur: Double effet
Antidéflagrant
Avec accusé de réception
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Positionneur Type: 3304 NCS Aluminium Quart de tour Double effet 4 à 20mA Avec kit de montage ECON® Positionneur Type: 3304 NCS Aluminium Quart de tour Double effet 4 à 20mA Avec kit de montage Numéro d'article ERIKS: 14463580
Positionneur Type: 3304 NCS Aluminium Quart de tour Double effet 4 à 20mA Avec accusé de réception Antidéflagrant Ex ia Avec kit de montage ECON® Positionneur Type: 3304 NCS Aluminium Quart de tour Double effet 4 à 20mA Avec accusé de réception Antidéflagrant Ex ia Avec kit de montage Numéro d'article ERIKS: 14463585
Article de stock
Transmission: Quart de tour
Exécution: Positionneur
Fonctionnement positionneur: Double effet
Antidéflagrant
Avec accusé de réception
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)