PRESSOL Pompe manuelle pour produits chimiques PP/EPDM
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Pompe manuelle à produits chimiques PP/EPDM
• Performance env. 20 l/min (200 ml/course)
• Pour les fluides solubles dans l'eau et agressifs
Pompe à produits chimiques en polypropylène, adaptée aux liquides solubles dans l'eau, légèrement agressifs et aux alcools (autres fluides sur demande).
Joints : EPDM.
• Pour récipients debout 60/200 l
À action simple, tige de traction bloquable, filetage G 2" a et 2" a Buttres, adaptateur de filetage G 2" i sur 70x6a (raccord à vis pour fûts, réglable en hauteur), joints : FKM.
• Tube d'aspiration en deux pièces
Adapté à une profondeur d'immersion max. de 940 mm.
• Avec écoulement rotatif et dévissable
Flexible de décharge avec raccord coudé sur demande.