PRESSOL Pompe à membranes pneumatique type 19 060
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
- Débit libre (L/min) 60
- Pression d'air maxi. (bar) 7
- Pression d'air mini.(bar) 1,8
- Taille des impuretés (mm) 2,5
- Hauteur d'aspiration maxi (amorcée) (m) 7
- Hauteur d'aspiration maxi (non amorcée) (m) 4,9
- Température de service maxi (°C) 65
- Niveau sonore à 3,5 bars, 50 DH/min (dB (A)) 75
- Raccordement côté air Embout pour raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm
- Raccordement fluide entrée / sortie 1/2'' G M, 60° siège conique
- Consommation d'air maxi (L/min) 560
- Matière du corps de pompe aluminium
- Matière membrane Buna - N
- Matière bille Buna - N
- Matière du siège Acetal
- Dimensions LxlxH (mm) 191 x 222 x 273
- Poids (kg) 4,52
- Dispositif pour montage mural
- Embout (20 062)
- Accessoires nécessaires :
- Support mural (87 626)
- Compatible pour :
- Huiles usées, eau
- Fluides à base d'eau contre lesquels l'aluminium, Buna N et Acetal sont résistants, par ex. lave- glace et liquide de refroidissement, différents produits chimiques, acides peu agressifs etc.