PRESSOL Débitmètre électronique pour pompes PREMAxx
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Débitmètre électronique pour pompe à diesel/fuel PREMAxx
Pour rééquipement, position de montage au choix, non étalonnable.
Débit 10–55 l/min.
Plage de température –10 °C à +60 °C
Joints : FPM (FKM), possibilité de calibrage.
• Appareil de mesure précis
Affichage à 4 chiffres avec 2 décimales, précision de mesure ± 1 %.
• Pas de perte de données
Mémoire de données automatique en cas de changement de batterie.