ProductPage

FORMAT Biseau à pointe gauche carbure métallique type 2900

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : DIN 4971/DIN 4981 et conforme aux normes d'usine, DIN 263/282 et 283. Toutes les queues en acier ont une résistance d'environ 750 N/mm² et une surface d'appui fraisée plane.
Tous les outils de tour sont équipés d'une plaquette en carbure brasée et meulée tranchante.
Tolérance sur la longueur totale : maxi. ± 5 %.
Matériau/plaquettes :
types de carbure selon la catégorie ISO P25/P30 et K10/K20.
Tous les outils de tour sont également disponibles sur demande dans les types de carbure P10, P20, P40, M10/20.
Applications : pour les travaux de tournage courants.
P25/P30 est adapté à l'acier, à la fonte d'acier, aux matériaux ferreux à copeaux continus et à la fonte maléable.

Longueur totale (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Outil à saigner carbure DIN4981 à gauche 12x8x100mm P25/30 FORMAT Outil à saigner carbure DIN4981 à gauche 12x8x100mm P25/30 Numéro d'article ERIKS: 23117259
Outil à saigner carbure DIN4981 à gauche 20x12x125mm P25/30 FORMAT Outil à saigner carbure DIN4981 à gauche 20x12x125mm P25/30 Numéro d'article ERIKS: 23117261
Longueur totale (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)