Modèle : matériau n° 1.3343 (acier rapide DMo5), alésage H7, selon DIN 1840, rectifié en creux. Le matériau de base est coupé au laser, avec surface sans revêtement. Trempé et revenu plusieurs fois à 63-65 HRC. Revêtement très résistant à l'usure par procédé PVD, comme protection contre les soudures de matériau, pour une durée de vie plus longue et un bon comportement sous agent réfrigérant. Applications : utilisable sur les scies mécaniques manuelles, automatiques et semi-automatiques. Pour couper les aciers de construction, les aciers à outils non alliés, les matériaux tenaces et durs (V 2A, V 4A) d'une résistance allant jusqu'à 1000 N/mm². Vitesses de coupe : de 20 à 85 m/mn Utilisation universelle pour l'acier et l'acier inoxydable.