ProductPage

BAHCO Scie à ruban type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Informations techniques  (PDF)
Présentation du produit

Type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG.
Pour les sciages de production de sections moyennes et larges dans divers matériaux,
spécialement en aciers alliés et inoxydables.
Design spécial combinant des arêtes de coupe anguleuses pour faciliter
la pénétration dans la matière. La denture HSS résiste â l’échauffement.
Avoyage précis pour un fini de surface lisse. Denture meulée pour une hauteur de dents précise et régulière.
Le dos en matériau résistant â la fatigue et la denture en M42 offrent performance
de coupe et longue durée de vie

Article de stock
Type: Lame de scie rubans
Longueur (mm): 3660
Nombre de dents par pouce
Matériau: Bi-métallique
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Scie à ruban type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 2/3 BAHCO Scie à ruban type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 2/3 Numéro d'article ERIKS: 23926182
Scie à ruban type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 3/4 BAHCO Scie à ruban type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 3/4 Numéro d'article ERIKS: 23926183
Scie à ruban type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 4/6 BAHCO Scie à ruban type 3851-SANDFLEX® COBRA TM PSG- 3660x27x0.9 - 4/6 Numéro d'article ERIKS: 23926184
Article de stock
Type: Lame de scie rubans
Longueur (mm): 3660
Nombre de dents par pouce
Matériau: Bi-métallique
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)

Connexe

  • Numéro d'article ERIKS: 11872213

  • Numéro d'article ERIKS: 11872219

  • Numéro d'article ERIKS: 23115375