ProductPage

DORMER Foret hélicoïdal HSCo court avec queue cylindriqueDIN 338 N bronze 4xD type A777

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit


HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze 4xD pour acier alliér <1620 N/mm², fonte nodulair <1000 N/mm², titanealliage <1250 N/mm² et nickelalliage <900 N/mm²

Type: Foret hélicoïdale
Diamètre (mm)
Longueur de coupe (mm)
Longueur totale (mm)
Système d'enregistrement: Cylindrique
Norme DIN: 338
Matériau: HSS-co
Effacer les filtres     (39 des 39 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.4 X 20 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.4 X 20 mm Numéro d'article ERIKS: 11674934
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.5 X 22 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.5 X 22 mm Numéro d'article ERIKS: 11674936
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.6 X 24 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.6 X 24 mm Numéro d'article ERIKS: 11674938
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.7 X 28 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.7 X 28 mm Numéro d'article ERIKS: 11674940
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.8 X 30 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 0.8 X 30 mm Numéro d'article ERIKS: 11674941
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 1 X 34 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 1 X 34 mm Numéro d'article ERIKS: 23092355
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 1.5 X 40 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 1.5 X 40 mm Numéro d'article ERIKS: 23092356
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 1.6 X 43 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 1.6 X 43 mm Numéro d'article ERIKS: 11674948
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 2 X 49 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 2 X 49 mm Numéro d'article ERIKS: 23092357
10 Unité par emballage
HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 2.2 X 53 mm DORMER HSS-E foret serie court hélicoïdale avec queue cylindrique DIN 338 N 135° bronze Ø 2.2 X 53 mm Numéro d'article ERIKS: 23092358
10 Unité par emballage
Type: Foret hélicoïdale
Diamètre (mm)
Longueur de coupe (mm)
Longueur totale (mm)
Système d'enregistrement: Cylindrique
Norme DIN: 338
Matériau: HSS-co
Effacer les filtres     (39 des 39 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant