ProductPage

FORMAT Fraise à tôle HSS type 1300

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : conforme à la norme d'usine, rectifié à la meule CBN, goujure droite. queue spéciale empêche le foret de tourner dans le mandrin. Rectification par passes croisées et gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.
Applications : permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés sans bavure. Travaille sans bavure et sans marque de vibration et peut s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun centrage nécessaire.
Pour la tôle d'acier 0,1-2,0 mm
la tôle d'acier inoxydable (V2A) 0,1-1,0 mm
les matières synthétiques jusqu'à 10,0 mm
les métaux non ferreux 0,1-5,0 mm
Remarque : utiliser la pâte de forage (réf. 1312 0005) afin d'augmenter la longévité.

Longueur totale (mm)
direction de découpage: A droite
Matériau: HSS-co
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)
Foret perce-tole HSS 3-14mm FORMAT Foret perce-tole HSS 3-14mm Numéro d'article ERIKS: 23410294
Foret perce-tole HSS 4-20mm FORMAT Foret perce-tole HSS 4-20mm Numéro d'article ERIKS: 23410295
Foret perce-tole HSS 16-30,5mm FORMAT Foret perce-tole HSS 16-30,5mm Numéro d'article ERIKS: 23410296
Foret perce-tole HSS 24-40mm FORMAT Foret perce-tole HSS 24-40mm Numéro d'article ERIKS: 23410297
Foret perce-tole HSS 36-50mm FORMAT Foret perce-tole HSS 36-50mm Numéro d'article ERIKS: 23410298
Foret perce-tole HSS 40-61mm FORMAT Foret perce-tole HSS 40-61mm Numéro d'article ERIKS: 23410299
Foret perce-tole HSS 4-31mm FORMAT Foret perce-tole HSS 4-31mm Numéro d'article ERIKS: 23410300
Longueur totale (mm)
direction de découpage: A droite
Matériau: HSS-co
Effacer les filtres     (7 des 7 articles présentés)