FORMAT Kit de tarauds à main HSS métrique type 1795
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : tarauds en acier rapide HSS-G, filières en acier rapide, surface traitée à la vapeur, 30 outils. Livraison en coffret robuste en tôle d'acier avec poignées et 2 serrures. Les outils sont rangés dans différents porte-outils et sont toujours à portée de la main.
Applications : pour filetages métriques mâles et femelles de M3 à M12. Les différents porte-filières et tourne-à gauche assurent une manipulation optimale.
Composition du jeu :
7 jeux de tarauds, 3 tarauds, acier rapide, DIN 352, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
7 forets hélicoïdaux, acier rapide, HSS-G, DIN 338 N, Ø d'avant-trou 2,5 ; 3,3 ; 4,2 ; 5,0 ; 6,8 ; 8,5 ; 10,2 mm
7 filières, acier rapide, DIN EN 22568, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12
5 porte-filières, DIN 225, 20 x 5 ; 20 x 7 ; 25 x 9 ; 30 x 11 ; 38 x 14 mm
2 tourne-à-gauche, réglables, DIN 1814, taille 1 ; 2
1 tournevis pour vis à fente, 4,5 mm
1 calibre de filetage, métrique