ProductPage
PCE

FORMAT Kit de tarauds à main HSS métrique M3-M24 type 1795

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Modèle : livraison en coffret robuste en tôle d'acier avec poignées et 2 serrures. Les outils sans revêtement sont rangés dans différents porte-outils et sont toujours à portée de la main.
Composition du jeu :
13 jeux de tarauds à main, 3 tarauds, acier rapide, DIN 352, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24
13 filières, acier rapide, DIN EN 22568, M3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22 ; 24
7 porte-filières, DIN 225, 20 x 5 ; 20 x 7 ; 25 x 9 ; 30 x 11 ; 38 x 14 ; 45 x 18 ; 55 x 22 mm
3 tourne-à-gauche, réglables, DIN 1814, taille 0 ; 2 ; 4