ProductPage

FORMAT Jeu de fraises à tôle rainures en spiral type 1302

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : acier rapide, conforme à la norme d'usine, rectifié à la meule CBN, goujure hélicoïdale.
La queue spéciale empêche le foret de tourner dans le mandrin. Rectification par passes croisées et gravure au laser du Ø de trou et de la vitesse de rotation. Le Ø de trou est lisible même quand l'outil tourne.
Applications : permet de percer et d'aléser les tôles, les tubes et les profilés sans bavure. Travaille sans bavure et sans marque de vibration et s'utiliser avec les perceuses à main ou à colonne. Aucun centrage nécessaire.
Pour     la tôle d'acier     0,1-2,0 mm
    la tôle d'acier inoxydable (V2A)    0,1-1,0 mm
    les matières synthétiques     jusqu'à 10,0 mm
    les métaux non ferreux     0,1-5,0 mm
Remarque : utiliser la pâte de forage (réf. 1312 0005) afin d'augmenter la longévité.

Type: Foret étagé
Longueur totale (mm)
direction de découpage: A droite
Matériau: HSS
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Jeu de forets perce-tole HSS 5-20mm FORMAT Jeu de forets perce-tole HSS 5-20mm Numéro d'article ERIKS: 12125759
Jeu de forets perce-tole HSS 5-31mm FORMAT Jeu de forets perce-tole HSS 5-31mm Numéro d'article ERIKS: 12125760
Type: Foret étagé
Longueur totale (mm)
direction de découpage: A droite
Matériau: HSS
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)