ProductPage

GUHRING Fraise à fileter pour filet intérieur TiCN type 1899

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, avec arrosage central et rainures hélicoïdales à droite de 27° permettant d'obtenir des conditions de coupe optimales, avec face à chanfreiner 45°. Le principe de fraisage assure une profondeur de filet exacte, une excellente qualité de surface du taraudage, la sécurité du processus d'usinage pour les matériaux difficiles à usiner ainsi que la réalisation du filet presque jusqu'au fond.
Applications : perçage, fraisage des filets et chanfreinage avec un outil. Pour filetage métrique (à droite et à gauche) ISO DIN 13 pour trous débouchants et trous borgnes.
Remarque : fraises à percer et fileter en carbure monobloc pour d'autres types de filets (UNC, UNF, gaz etc.) sur demande. Inions supplémentaires, voir Annexe technique.

Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique): 5
Matériau: Carbure monobloc
Diamètre d'arbre (mm): 6
Pas de filetage, filet intérieur (mm): 0.8
Norme DIN: 6535-HA
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Fraise a percer et fileter carbure monobloc DTMCSP TiCN queue HA arr.central 2xD M5 GUHRING Fraise a percer et fileter carbure monobloc DTMCSP TiCN queue HA arr.central 2xD M5 Numéro d'article ERIKS: 23413101
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique): 5
Matériau: Carbure monobloc
Diamètre d'arbre (mm): 6
Pas de filetage, filet intérieur (mm): 0.8
Norme DIN: 6535-HA
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)