ProductPage

GUHRING Fraise à fileter pour filet intérieur TiCN type 1893

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, rainures hélicoïdales à droite de 27° permettant d'obtenir des conditions de coupe optimales, avec face à chanfreiner 45°. Le principe de fraisage assure une profondeur de filet exacte, une excellente qualité de surface du taraudage, la sécurité du processus d'usinage pour les matériaux difficiles à usiner ainsi que la réalisation du filet presque jusqu'au fond.
Applications : perçage, fraisage des filets et chanfreinage avec un outil. Pour filetage métrique (à droite et à gauche) ISO DIN 13 pour trous débouchants et trous borgnes.
Remarque : fraises à fileter en carbure monobloc pour d'autres types de filets (NC, UNF, gaz etc.) sur demande.

Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Matériau: Carbure monobloc
Diamètre d'arbre (mm)
Pas de filetage, filet intérieur (mm)
Norme DIN: 6535-HA
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Fraise a percer et fileter carbure monobloc DTMCSP TiCN queue HA 1,5xD M5 GUHRING Fraise a percer et fileter carbure monobloc DTMCSP TiCN queue HA 1,5xD M5 Numéro d'article ERIKS: 23413051
Fraise a percer et fileter carbure monobloc DTMCSP TiCN queue HA 1,5xD M10 GUHRING Fraise a percer et fileter carbure monobloc DTMCSP TiCN queue HA 1,5xD M10 Numéro d'article ERIKS: 23413054
Fraise a percer et fileter carbure monobloc DTMCSP TiCN queue HA 1,5xD M12 GUHRING Fraise a percer et fileter carbure monobloc DTMCSP TiCN queue HA 1,5xD M12 Numéro d'article ERIKS: 23413055
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique)
Matériau: Carbure monobloc
Diamètre d'arbre (mm)
Pas de filetage, filet intérieur (mm)
Norme DIN: 6535-HA
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)