ProductPage

GUHRING Fraise à fileter pour filet intérieur métal dur plein TiCN métriquetype 1888

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : carbure monobloc à grain ultrafin, avec arrosage central (à partir de filetage M4) et rainures hélicoïdales à droite de 27° permettant d'obtenir des conditions de coupe optimales. Le principe de fraisage assure une profondeur de filet exacte, une excellente qualité de surface du taraudage, la sécurité du processus d'usinage pour les matériaux difficiles à usiner ainsi que la réalisation du filet presque jusqu'au fond.
Applications : fraisage des filets et chanfreinage avec un outil. Pour filetage métrique (à droite et à gauche) ISO DIN 13 pour trous débouchants et trous borgnes.
Remarque : fraises à fileter en carbure monobloc pour d'autres types de filets (UNC, UNF, gaz etc.) sur demande.

Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique): 6
Matériau: Carbure monobloc
Diamètre d'arbre (mm): 8
Pas de filetage, filet intérieur (mm): 1
Norme DIN: 6535-HA
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Fraise a fileter TMCSP carbure monobloc TiCN queue HA 1,5xD arrosage central M6 GUHRING Fraise a fileter TMCSP carbure monobloc TiCN queue HA 1,5xD arrosage central M6 Numéro d'article ERIKS: 23412991
Forme de filetage: Métrique
Dimension de filetage (métrique): 6
Matériau: Carbure monobloc
Diamètre d'arbre (mm): 8
Pas de filetage, filet intérieur (mm): 1
Norme DIN: 6535-HA
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)