ProductPage
Accueil
Assortiment
Outils
Outils à main
Tournevis
Tournevis cruciformes Phillips
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
CAT
Tournevis cruciforme court Phillips inox
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Autoclave: 134°C à 2 bar
Système à visser: Phillips pH
Système à visser: Phillips pH
Taille: 1
Taille: 1
Longueur de lame (mm): 35
Longueur de lame (mm): 35
Matériau: Acier inoxydable
Matériau: Acier inoxydable
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)
CAT
Tournevis PH 1 x 35mm Inox poignée Inox
Numéro d'article ERIKS: 12732634
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "screwdriver ph 1x35mm stainless stainless handle", "item_id": "gr0000001345468", "material_number": "12732634", "item_brand": "cat", "item_category":"tools", "item_category2":"hand tools", "item_category3":"screwdrivers", "item_category4": "pr1436360578836", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Système à visser: Phillips pH
Système à visser: Phillips pH
Taille: 1
Taille: 1
Longueur de lame (mm): 35
Longueur de lame (mm): 35
Matériau: Acier inoxydable
Matériau: Acier inoxydable
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)