ProductPage

FACOM Tournevis pour vis à tête fendue Protwist type ATWH

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
-Hexagonal blade for optimum reliability and performance.
-Extra-long shank up to 250 mm for difficult and remote access.
-Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.
-Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.
-Finish: black tipped mat chromed blade.

Largeur de lame (mm)
Longueur de lame (mm)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Tournevis pour vis à tête fendue - ATWH8X175 - Tournevis pour vis à tête fendue Protwist 8x175 FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - ATWH8X175 - Tournevis pour vis à tête fendue Protwist 8x175 Numéro d'article ERIKS: 13574738
Tournevis pour vis à tête fendue - ATWH10X175 - Tournevis pour vis à tête fendue Protwist 10x175 FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - ATWH10X175 - Tournevis pour vis à tête fendue Protwist 10x175 Numéro d'article ERIKS: 13574665
Tournevis pour vis à tête fendue - ATWH12X250 - Tournevis pour vis à tête fendue Protwist 12x250 FACOM Tournevis pour vis à tête fendue - ATWH12X250 - Tournevis pour vis à tête fendue Protwist 12x250 Numéro d'article ERIKS: 13581369
Largeur de lame (mm)
Longueur de lame (mm)
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)