ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

BOSCH Perceuse-visseuse sans fil GSR 10,8-2-LI - 2 x 1,5 Ah LI-Ion + 39 accessoires

Numéro d'article ERIKS: 12677179

EAN :     3165140815864

Référence du fabricant: 0 615 990 GA9

Caractéristiques special
Longueur extrêmement réduite de 169 mm, pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d’accès.
Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 15 Nm (matériaux tendres) pour le perçage (jusqu’à 19 mm) et le vissage (jusqu’à 7 mm).
Mandrin Auto-Lock 10 mm.
Système ECP (Electronic Cell Protection) Bosch : protège la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge profonde.
Témoin de niveau de charge pratique pour vérifier l’autonomie.
Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres.
Frein-moteur pour travailler de manière précise sur des vissages en série.
Pas d’effet mémoire : la batterie peut être chargée à tout moment, indépendamment de l’état de charge, sans risque d’endommagement des cellules.

Equipement standard
2 x 1,5 Ah LI-Ion
Chargeur AL 1115 CV
25-pièce bit de vis
7-Set de foret à bois
7-Set de forage métallique

Caractéristiques techniques
Sans fil/Corded: Akku
Couple maxi. (vissage en force): 30 Nm
Couple maxi. (vissage en souplesse): 15 Nm
Couple maxi. (vissage en force/souplesse): 30 / 15 Nm
Régime à vide, vitesse 1, à partir de: 0 tr/min
Régime à vide, vitesse 1, jusqu’à: 400 tr/min
Régime à vide, vitesse 2, à partir de: 0 tr/min
Régime à vide, vitesse 2, jusqu’à: 1.300 tr/min
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 400 / 0 – 1.300 tr/min
Palage de serrage du mandrin, min.: 1 mm
Plage de serrage du mandrin, max.: 10 mm
Plage de serrage du mandrin, min./max.: 1 / 10 mm
Tension de la batterie: 10,8 V
Capacité de la batterie: 1,5 Ah
Présélections de couple: 20
Niveaux supplémentaires: 1
Présélections de couple: 20+1
Longueur: 169 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.: 19 mm
Ø de perçage dans l'acier, maxi.: 10 mm
Ø de vissage maxi.: 7 mm

Cher client,

Nous nous efforçons actuellement d’améliorer notre webshop. C’est pourquoi, jusqu’à nouvel avis, nous ne pouvons plus traiter vos commandes en ligne.

Pour plus d’informations sur nos produits, ou pour passer une commande, vous pouvez contactez le Centre de Services ERIKS. Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne éventuellement occasionnée.

Avec nos amicales salutations,

ERIKS