ProductPage
PCE

FORMAT Pince à dénuder latérale VDE avec poignée composite type 5307

Article ERIKS # :    

 
Ce produit n'est plus disponible 

Documentation produit

Document Type de ficher

Modèle : DIN ISO 5749. Tête chromée, taillants trempés en supplément par induction (60 HRC), branches à gaine synthétique multicomposants, isolées jusqu'à 1000 V conformément aux normes CEI 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/partie 201.
Applications : pour couper et dénuder.
Fil mou = 200 N/mm².