KNIPEX Coupe-boulons compact COBOLT avec poignée recouverte de composite type 5658
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : en acier électrique au chrome-vanadium, trempé à l'huile et revenu, tête phosphatée noir. Taillants de précision trempés par induction (64 HRC). Meilleure performance de coupe pour un effort réduit grâce au mécanisme à levier. La démultiplication optimale permet une réduction de l'effort de 60 %
par rapport à une pince coupante de côté grande puissance de même longueur.
Applications : pour la corde à piano tout comme pour le fil plein mou ou dur, pour les boulons, les clous, les rivets et les vis.
Fil mou = 220 N/mm²
Fil demi-dur = 750 N/mm²
Fil dur = 1800 N/mm²
Corde à piano = 2300 N/mm²