FORMAT Cisaille à main Ideal avec transmission par levier, coupant à gauche type 7084
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : tête coupante en acier inoxydable, forgée en matrice et complètement revenue, taillants trempés par induction (au moins 58 HRC), avec microdenture. Branches ergonomiques à gaine synthétique, protection anti-glissement et œillet d'accrochage.
Applications : pour découpes droites et continues et de figures à petits rayons dans les tôles jusqu'à 1,2 mm et dans les tôles d'acier inoxydable jusqu'à 0,8 mm.