RIDGID Chanfrein de tube transportable type B-500
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Product Data sheet default | Télécharger (téléchargement) (PDF) |
Présentation du produit |
Le chanfrein de tube transportableB-500 produit des chanfreins de haute qualité en 45secondes*, sans flamme ni étincelle. De conception compacte, il se fixe rapidement sur des tubes de 10,16cm (4po) et plus avec une épaisseur de paroi maximale de 1,27cm (0,5po), et créé des chanfreins constants en un seul passage.
Vitesse
- Installez et chanfreinez des tubes Schedule40 de 254mm (10po) de diamètre en moins de 45secondes!
- Immédiatement après le chanfreinage, le tube est déjà froid au toucher
- Un angle de chanfrein précis autour du diamètre du tube permet un nombre optimal de passages de couverture.
- Largeur de facette réglable de 0 à 0,48cm (0 à 3/16po) pour répondre aux besoins du soudeur.
- Produit un fini usiné grâce aux 6inserts coupe-tubes remplaçables fonctionnant simultanément.
- Installation et opération rapides.
- Un système de serrage en instance de brevet maintient fermement l'outil sur le tube.
- Contrôle de la vitesse avec voyants d'état pour une performance optimale du coupe-tubes.
- Fonctionnement sans étincelle.