FACOM Module outils à percussion 205C type MOD.MI7
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/facom.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
MODULE OUTILS DE FRAPPE 205C - 7 PIÈCES
-Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :
-Adapté aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
Outil d'impact à module en mousse avec manche en fibre
- marteau d'établi avec manche en fibre 500g
- marteau en plastique 32mm
- punch 4 - 5 - 6 mm
-point central 6mm
- burin 18mm
Incrustation PL.333