FORMAT Jeu de limes d'atelier, 200 mm type 6566
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/format.jpg)
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Jeu de limes d'atelier, 200 mm, avec manche en plastique
Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont en fonction de l'application. On distingue trois formes de tailles e 1 - bâtarde, 2 - mi-douce et 3 - douce. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont en fonction de l'application. On distingue trois formes de tailles 1 - bâtarde, 2 - mi-douce et 3 - douce. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.
Livraison dans une pochette en plastique.
Composition du jeu : 1 lime plate à main
1 lime triangulaire
1 lime demi-ronde
1 lime ronde
1 râpe à bois (demi-ronde)