FORMAT Jeu de clés à douilles 6 pans 1/2'', denture fine, poignée cliquet réversible type 6072
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Modèle : outils en acier au chrome-vanadium, chromés mats, douilles avec moletage, les six pans creux et carrés femelles ont des angles arrondis afin de ménager l'entraînement et les têtes de vis. Le cliquet réversible à levier est équipé de 60 dents, angle de reprise de 5°. Livraison dans un coffret en plastique rouge et noir robuste avec indications de rangement schématiques sur le couvercle. Les outils sont rangés dans un plateau en mousse bicolore permettant de voir immédiatement s'il manque un outil.
Composition du jeu
1 cliquet réversible à levier (réf. 6080)
19 douilles six pans (réf. 6111) 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 ; 34 mm
4 douilles six pans longues (réf. 6118) 10 ; 13 ; 17 ; 19 mm
2 douilles pour bougies (réf. 6979) 16 ; 21 mm
1 poignée coulissante (réf. 6110)
2 rallonges (réf. 6095) 125 ; 250 mm
1 cardan (réf. 6103)