KUKKO
Vis de pression pour extracteur M12x1,5 130mm
Numéro d'article ERIKS: 23085141
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.m12x1.5 130mm",
"item_id": "gr0000000470297",
"material_number": "23085141",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Vis de pression pour extracteur taille 1/10 M14x1,5 160mm
Numéro d'article ERIKS: 23085143
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.size 1/10 m14x1,5 160mm",
"item_id": "gr0000000518974",
"material_number": "23085143",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Vis de pression pour extracteur taille 2/20
Numéro d'article ERIKS: 12606035
{"itemTrackPD":{
"item_name": "press. spindle f. extrac.size 2/20",
"item_id": "gr0000000712451",
"material_number": "12606035",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Res. spindel G3/4 x 400 mm 626400
Numéro d'article ERIKS: 23085152
{"itemTrackPD":{
"item_name": "res. spindel g3/4 x 400 mm 626400",
"item_id": "gr0000000443882",
"material_number": "23085152",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Res. spindel M18x1,5x210mm 618210
Numéro d'article ERIKS: 23085144
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spindle m18x1,5x210mm 618210",
"item_id": "gr0000000476255",
"material_number": "23085144",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Res. spindel G 5/8 x 260 mm 623260
Numéro d'article ERIKS: 23085148
{"itemTrackPD":{
"item_name": "res. spindel g 5/8 x 260 mm 623260",
"item_id": "gr0000000495112",
"material_number": "23085148",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Spindel met spie voor 160-2 626173
Numéro d'article ERIKS: 11757892
{"itemTrackPD":{
"item_name": "spindel met spie voor 160-2 626173",
"item_id": "gr0000000508762",
"material_number": "11757892",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Vis de pression G1/2" 170mm
Numéro d'article ERIKS: 23561899
{"itemTrackPD":{
"item_name": "kukko drukspindel 6 21 170",
"item_id": "gr0000000651532",
"material_number": "23561899",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
KUKKO
Vis de pression mécanique626300
Numéro d'article ERIKS: 12712729
{"itemTrackPD":{
"item_name": "mech. pressure spindle 626300",
"item_id": "g1579278053344486",
"material_number": "12712729",
"item_brand": "kukko",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"pullers",
"item_category4": "pr_ec002110_0271_mvb",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}