ProductPage
Accueil
Assortiment
Outils
Outils à main
Embouts
6 pans et embout sphérique
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
CAT
Embout inox 89mm pour vis à empreinte
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Autoclave: 134°C à 2 bar
Mesure de raccord: 1/4
Mesure de raccord: 1/4
Mesure (mm): 4
Mesure (mm): 4
Matériau: Acier inoxydable
Matériau: Acier inoxydable
Longueur (mm): 89
Longueur (mm): 89
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)
CAT
Bit pour vis à empreinte 4,0x89mm Inox
Numéro d'article ERIKS: 12732882
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "bit for hexagon screws 4x89mm stainless", "item_id": "gr0000001344216", "material_number": "12732882", "item_brand": "cat", "item_category":"tools", "item_category2":"hand tools", "item_category3":"bits and bit holders", "item_category4": "pr1436360578731", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Mesure de raccord: 1/4
Mesure de raccord: 1/4
Mesure (mm): 4
Mesure (mm): 4
Matériau: Acier inoxydable
Matériau: Acier inoxydable
Longueur (mm): 89
Longueur (mm): 89
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)