FACOM Embout à 6 pans 5/16" L30mm type no. ENH.2
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
Utilisation avec les tournevis à frapper.
Entraînement 5/16" - 7,94 mm.
Présentation : brunie.
FACOM
Embout pour vis creuse à six pans - ENH.204 - Enbout à 6 pans 5/16" L30mm 4mm
Numéro d'article ERIKS: 23442964
|
10 Unité par emballage
|
||
FACOM
Embout pour vis creuse à six pans - ENH.205 - Enbout à 6 pans 5/16" L30mm 5mm
Numéro d'article ERIKS: 23442965
|
10 Unité par emballage
|
||
FACOM
Embout pour vis creuse à six pans - ENH.206 - Enbout à 6 pans 5/16" L30mm 6mm
Numéro d'article ERIKS: 23442966
|
10 Unité par emballage
|
||
FACOM
Embout pour vis creuse à six pans - ENH.208 - Enbout à 6 pans 5/16" L30mm 8mm
Numéro d'article ERIKS: 23442967
|
10 Unité par emballage
|
||
FACOM
Embout pour vis creuse à six pans - ENH.210 - Enbout à 6 pans 5/16" L30mm 10mm
Numéro d'article ERIKS: 23442968
|
10 Unité par emballage
|