ProductPage

HELLER SDS-plus marteau perforateur type 1252

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : lame en forme de Y pour une performance de coupe élevé et une course plus équilibrée. Grande vitesse de perçage, optimisé de manière économique - protège les articulations et les muscles. Le profilé conçu par ordinateur de l'hélice « Twinmax » garantit une transmission optimale de l'énergie frappe. Surface trempée HST pour une résistance élevée à la rupture lors du perçage à percussion et lorsque le burin rencontre une zone métallique. Homologué par la Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM/Association de contrôle des forets de maçons) conformément aux demandes de l'institut DIBt.
Applications : pour la béton, la pierre, la maçonnerie, le marbre, la brique cuite.

Diamètre (mm): 28
Type: Foret pour perforateurs
Longueur de coupe (mm): 400
Longueur totale (mm): 450
Système d'enregistrement: SDS-plus
direction de découpage: A droite
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Foret SDS-plus Y-C 28x450/400mm HELLER Foret SDS-plus Y-C 28x450/400mm Numéro d'article ERIKS: 12588302
Diamètre (mm): 28
Type: Foret pour perforateurs
Longueur de coupe (mm): 400
Longueur totale (mm): 450
Système d'enregistrement: SDS-plus
direction de découpage: A droite
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)