CategoryPage
Accueil
Assortiment
Outils
Outils à main
Douilles et cliquets
Douilles
6 pans et embout sphérique
(56 produits contiennent 309 Articles)
Grille
Liste
Classer par
Pertinence
Marque -croissant-
Marque -décroissant-
Montrer la quantité
10
25
50
100
200
1 / 6
Suivant
CAT
Douille allen inox 1/2"
2 articles
CAT
Douille allen inox 3/8"
2 articles
FACOM
Clé mâle 6 pans 1/2", en pouces type no. ST
3 articles
FACOM
Clé mâle 6 pans 1/2", métrique type no. STM
10 articles
FACOM
Clé mâle 6 pans 3/4 » type no. KT.17A
3 articles
FACOM
Clés mâles 6 pans 1/4" type no. RT
9 articles
FACOM
Clés mâles 6 pans, métriques type no. JT
7 articles
FACOM
Douille à 6 pans longue type no. SHP.LA
8 articles
FACOM
Douilles 1/4" 6 pans isolées 1000 V type no. RT.AVSE
2 articles
FORMAT
Embout de tournevis 3/8" pour vis hexagonales intérieures type 6070
5 articles