ProductPage

FORMAT Cliquet, commutable avec arrêt 3/8" type 6058

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : DIN 3122 D 10 - ISO 3315, avec maintien par bille.
En acier au chrome-vanadium, chromé. Tête ovale et levier d'inversion, manche ergonomique à gaine synthétique bicomposants.

Mesure de raccord (in): 3/8
Longueur (mm): 200
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Cliquet reversible a levier 3/8" 60dents 200mm FORMAT Cliquet reversible a levier 3/8" 60dents 200mm Numéro d'article ERIKS: 13663908
Mesure de raccord (in): 3/8
Longueur (mm): 200
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)