GEDORE Clé dynamométrique DREMASTER SE
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
Présentation du produit |
Modèle : très robuste tout en étant sensible. Echelle commutable (N-m/lbf-ft) sous un hublot avec effet de loupe. Construction en tube d'acier chromé mat avec manche en plastique ergonomique à plusieurs composants avec encoches comme aides au maniement ou au calibrage. Tête avec emmanchement pour embouts. Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche. Le mécanisme à flexion de la molette glisseuse garantit un signal de déclenchement sonore et sensitif, précision de déclenchement ± 3 % de tolérance par rapport à la valeur réglée. Réglage de la graduation facile et confortable par rotation de la poignée et blocage par bouton à enfoncer, précision extrêmement élevée grâce à la bague graduée micrométrique. Réajustage rapide possible avec la clé mâle coudée ou la clé pour vis à six pans creux
Livraison dans une boîte plastique solide, avec constat de vérification conforme à la norme DIN EN ISO 6789 et mode d'emploi bilingue.
Applications : pour le serrage contrôlé dans la plage correspondante de couples de serrage, pour tous les domaines de production industrielle.
Remarque : les embouts peuvent être commandés séparément.