FACOM Clé dynamométrique 5Nm cliquet fixe type no. R.306-5
Article ERIKS # :
Documentation produit
Document | Type de ficher |
---|---|
-STANDARDS: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789
-Précision sortie usine : ± 6%.
-Endurance du mécanisme : 50 000 cycles.
-Clé compacte pour accès difficiles.
-Cliquet 72 dents (5°) pour utilisation avec douilles.
-Clé monosens.
-Clé numérotée livrée avec certificat d`étalonnage ISO 6789.
-Livrée en boîte, dim. (L. x l.) : 205 x 120 mm.