|
GEDORE
Cle mixte similaire DIN3113A 4,5mm
Numéro d'article ERIKS: 23068803
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "comb. spanner similar din3113a 4.5mm",
"item_id": "gr0000000524180",
"material_number": "23068803",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte similaire DIN3113A 4,5mm
Numéro d'article ERIKS: 23068803
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "combination spanner - 4,5mm",
"item_id": "gr0000000678080",
"material_number": "23068803",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte similaire DIN3113A 5mm
Numéro d'article ERIKS: 23068804
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "comb. spanner similar din3113a 5mm",
"item_id": "gr0000000452768",
"material_number": "23068804",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte similaire DIN3113A 5mm
Numéro d'article ERIKS: 23068804
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "combination spanner - 5mm",
"item_id": "gr0000000742142",
"material_number": "23068804",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte similaire DIN3113A 5,5mm
Numéro d'article ERIKS: 23068805
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "comb. spanner similar din3113a 5.5mm",
"item_id": "gr0000000527706",
"material_number": "23068805",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte similaire DIN3113A 5,5mm
Numéro d'article ERIKS: 23068805
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "comb. spanner similar din3113a 5.5mm",
"item_id": "gr0000000751531",
"material_number": "23068805",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte DIN3113A 6mm
Numéro d'article ERIKS: 23068806
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "combination spanner din3113a 6mm",
"item_id": "gr0000000518622",
"material_number": "23068806",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte DIN3113A 6mm
Numéro d'article ERIKS: 23068806
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "combination spanner din3113a 6mm",
"item_id": "gr0000000726683",
"material_number": "23068806",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte DIN3113A 10mm
Numéro d'article ERIKS: 23068810
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "combination spanner din3113a 10mm",
"item_id": "gr0000000465418",
"material_number": "23068810",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
GEDORE
Cle mixte DIN3113A 7mm
Numéro d'article ERIKS: 23068807
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "combination spanner din3113a 7mm",
"item_id": "gr0000000472929",
"material_number": "23068807",
"item_brand": "gedore",
"item_category":"tools",
"item_category2":"hand tools",
"item_category3":"spanners",
"item_category4": "pr_ec002176_0057",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|