ProductPage
Accueil
Assortiment
Outils
Outils à main
Burins
[ ]
Retourner à la catégorie
Agrandir
CAT
Burin plat pointe droite inox
Documentation produit
Document
Type de ficher
Présentation du produit
Télécharger (téléchargement)
Montrer tous les produits
Autoclave: 134°C à 2 bar
Type: Ciseau à métal
Type: Ciseau à métal
Longueur (mm): 125
Longueur (mm): 125
Largeur de coupe (mm): 10
Largeur de coupe (mm): 10
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)
CAT
Burin plat pointe droite 10x125mm Inox
Numéro d'article ERIKS: 12733316
Comparer
Comparer
Connectez-vous pour voir les prix
{"itemTrackPD":{ "item_name": "flat chisel pcraight tip 10x125mm", "item_id": "gr0000001344773", "material_number": "12733316", "item_brand": "cat", "item_category":"tools", "item_category2":"hand tools", "item_category3":"chisels", "item_category4": "pr1436360578774", "item_variant": "pce", "index": "1", "quantity": "" } }
Type: Ciseau à métal
Type: Ciseau à métal
Longueur (mm): 125
Longueur (mm): 125
Largeur de coupe (mm): 10
Largeur de coupe (mm): 10
Effacer les filtres
(1 des 1 articles présentés)