ProductPage

MARKAL Marqueur à peinture liquide pour marquage sur acier inoxydable

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Utilisable en toute sécurité sur l'acier inoxydable et d'autres alliages sur lesquels seuls des produits résistants à la corrosion doivent être employés
Selon l'analyse, la composition de la peinture du marqueur Sl.250 contient une teneur totale en halogènes de 200 ppm et une teneur en soufre de 200 ppm
SL.250 PMUC : chaque marqueur est livré avec un numéro de lot et un certificat de contrôle officiel. Certification PMUC officielle : teneur totale en halogènes (chlorures, fluorure, bromure, iode) de 200 ppm, teneur en soufre de 200 ppm
Peinture résistante à séchage rapide pour une manipulation immédiate des matériaux et des temps d'inactivité réduits
Pointe ronde moyenne, résistant à l'abrasion pour une utilisation longue durée
Température supportée : de -20°C à 50°C
Température de résistance du marquage : jusqu'à 100°C


SURFACES :
Acier inoxydable
Alliages et superalliages
Alliages métalliques

APPLICATIONS INDUSTRIELLES :
Énergie nucléaire
Construction navale et réparation
Générateurs électriques
Construction aéronautique et spatiale
Industrie pétrochimique
Soudage
Fabrication industrielle
Traitement du métal

Couleur
Mesure de broches (mm): 3
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Marqueur à peinture liquide pour marquage sur acier inoxydable bleu 3mm MARKAL Marqueur à peinture liquide pour marquage sur acier inoxydable bleu 3mm Numéro d'article ERIKS: 12944178
12 Unité par emballage
Marqueur à peinture liquide pour marquage sur acier inoxydable jaune 3mm MARKAL Marqueur à peinture liquide pour marquage sur acier inoxydable jaune 3mm Numéro d'article ERIKS: 12944176
12 Unité par emballage
Couleur
Mesure de broches (mm): 3
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)