ProductPage

FORMAT Mesure longue avec ruban en acier trempé à ressorts laqué blanc type 4674

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Modèle : cadre en aluminium résistant aux chocs avec poignée inclinée en matière synthétique et nopes en caoutchouc anti-glissant, manipulation aisée grâce à une grande manivelle pouvant se monter des deux côtés, mécanisme de manivelle monté sur 2 roulements à billes, position de rangement. Graduation commence environ 10 cm derrière le crochet.
Précision de mesure conforme à la classe de précision II de la CE.
Ruban en feuillard d'acier à ressorts trempé, laqué en blanc, graduation noire continue en mm et mètres marqués en rouge. Vernis transparent anti-usure cuit au four.

Longueur (m)
Largeur (mm): 13
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Metre-ruban a cadre acier 20mx13mm FORMAT Metre-ruban a cadre acier 20mx13mm Numéro d'article ERIKS: 12596545
Metre-ruban a cadre acier 30mx13mm FORMAT Metre-ruban a cadre acier 30mx13mm Numéro d'article ERIKS: 12596547
Metre-ruban a cadre acier 50mx13mm FORMAT Metre-ruban a cadre acier 50mx13mm Numéro d'article ERIKS: 12596548
Longueur (m)
Largeur (mm): 13
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)