ProductPage

PFERD Meule sur tige Poliflex PF cylindrique ZY PUR

Documentation produit

Document Type de ficher
Présentation du produit

Diamètre (mm): 8
Matériau du revêtement: Carbure de silicium
Granulation
Forme: Forme cylindrique ZY
Longueur (mm): 12
Raccord par broches (mm): 3
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)
Poliflex Meules de finition sur tige Forme cylindrique ZY 8x12x3 grain 150 Carbure de silicium PFERD Poliflex Meules de finition sur tige Forme cylindrique ZY 8x12x3 grain 150 Carbure de silicium Numéro d'article ERIKS: 23872795
10 Unité par emballage
Poliflex Meules de finition sur tige Forme cylindrique ZY 8x12x3 grain 150 Carbure de silicium PFERD Poliflex Meules de finition sur tige Forme cylindrique ZY 8x12x3 grain 150 Carbure de silicium Numéro d'article ERIKS: 23872796
10 Unité par emballage
Poliflex Meules de finition sur tige Forme cylindrique ZY 8x12x3 grain 220 Carbure de silicium PFERD Poliflex Meules de finition sur tige Forme cylindrique ZY 8x12x3 grain 220 Carbure de silicium Numéro d'article ERIKS: 23872797
10 Unité par emballage
Diamètre (mm): 8
Matériau du revêtement: Carbure de silicium
Granulation
Forme: Forme cylindrique ZY
Longueur (mm): 12
Raccord par broches (mm): 3
Effacer les filtres     (3 des 3 articles présentés)