|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 747 taille 7.5:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC132-B5
Numéro d'article ERIKS: 12734336
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec132-b5 size 747 7.5:1 ratio",
"item_id": "gr0000001346526",
"material_number": "12734336",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 747 taille 10:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC132-B5
Numéro d'article ERIKS: 12734337
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec132-b5 size 747 10:1 ratio",
"item_id": "gr0000001346427",
"material_number": "12734337",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 747 taille 60:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC100-B14
Numéro d'article ERIKS: 12734345
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b14 size 747 60:1 ratio",
"item_id": "gr0000001346420",
"material_number": "12734345",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 747 taille 15:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC132-B5
Numéro d'article ERIKS: 12734338
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec132-b5 size 747 15:1 ratio",
"item_id": "gr0000001346753",
"material_number": "12734338",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 747 taille 50:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC100-B14
Numéro d'article ERIKS: 12734344
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b14 size 747 50:1 ratio",
"item_id": "gr0000001346665",
"material_number": "12734344",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 747 taille 30:1 rapport de reduction pour le montage de moteur IEC100-B14
Numéro d'article ERIKS: 12734342
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec100-b14 size 747 30:1 ratio",
"item_id": "gr0000001346371",
"material_number": "12734342",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 747 taille série W 747 80-PAM140/24-Ø42 FENNER-sf=1 @ 1,3kW
Numéro d'article ERIKS: 12734346
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec132-b5 size 747 80:1 ratio",
"item_id": "gr0000001346803",
"material_number": "12734346",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 747 taille série W 747 100-PAM140/24-Ø42 FENNER-sf=1 @ 1,1kW
Numéro d'article ERIKS: 12734347
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "w series gearhead iec132-b5 size 747 100:1 ratio",
"item_id": "gr0000001346533",
"material_number": "12734347",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1454935761204",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|