|
FENNER
Motoréducteur-741-50-PAM80/9-Ø14
Numéro d'article ERIKS: 13572672
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox-741-50-pam80/9-ø14",
"item_id": "g1579278052588375",
"material_number": "13572672",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=80:1 pour le montage de moteur IEC56B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734169
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=80:1 motor mounting iec56b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001346613",
"material_number": "12734169",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=60:1 pour le montage de moteur IEC56B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734168
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=60:1 motor mounting iec56b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001346789",
"material_number": "12734168",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=20:1 pour le montage de moteur IEC63B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734163
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=20:1 motor mounting iec63b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001346422",
"material_number": "12734163",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=5:1 pour le montage de moteur IEC63B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734159
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=5:1 motor mounting iec63b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001346470",
"material_number": "12734159",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=7:1 pour le montage de moteur IEC63B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734160
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=7:1 motor mounting iec63b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001346714",
"material_number": "12734160",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=15:1 pour le montage de moteur IEC63B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734162
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=15:1 motor mounting iec63b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001350371",
"material_number": "12734162",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=10:1 pour le montage de moteur IEC63B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734161
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=10:1 motor mounting iec63b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001350414",
"material_number": "12734161",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=50:1 pour le montage de moteur IEC63B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734167
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=50:1 motor mounting iec63b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001346380",
"material_number": "12734167",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
FENNER
Réducteur à vis sans fin série W 741 I=40:1 pour le montage de moteur IEC63B14 position de montage B3
Numéro d'article ERIKS: 12734166
|
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "worm gearbox w series size 741 i=40:1 motor mounting iec63b14 mounting position b3",
"item_id": "gr0000001346636",
"material_number": "12734166",
"item_brand": "fenner",
"item_category":"gearboxes, motors and drives",
"item_category2":"gearboxes & speed reducers",
"item_category3":"right angle gear reducers",
"item_category4": "pr1447400797036",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|