ProductPage

WEG Moteur 3-phasé W22Xec Fonte de fer B5T (2p)

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Classe énergétique: IE2
Performance de/à (kW): 0.55
Vitesse (rpm): 3000
Montage: B5T
Nombre de pôles: 2
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement (V): 230/400
Fréquence de mesure (Hz): 50
Taille de la cadre selon la IEC: 71
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)
Moteur 3-phasé 0.55kW 3000rpm (=2p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte WEG Moteur 3-phasé 0.55kW 3000rpm (=2p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xec IEC-71 en fonte Numéro d'article ERIKS: 12993637
Classe énergétique: IE2
Performance de/à (kW): 0.55
Vitesse (rpm): 3000
Montage: B5T
Nombre de pôles: 2
ATEX Zone: Zone 2 / 22
Tension de dimensionnement (V): 230/400
Fréquence de mesure (Hz): 50
Taille de la cadre selon la IEC: 71
Matériau: Fonte
Thermistance PTC: Oui
Effacer les filtres     (1 des 1 articles présentés)