ProductPage

DUNKER GR Moteurs sans électronique GR42x40

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Brochure 01 Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Brochure 02 Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Data sheet default Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Product Manual Télécharger (téléchargement)  (PDF)
Présentation du produit

Moteurs courant continu à balais
Moteurs CC de Dunkermotoren - moteurs CC à balais (série GR/G) avec réducteurs, freins et codeurs pour créer la solution moteur parfaite.
Nos moteurs à balais ont un faible couple de cogging, une conception robuste et de faibles moments d'inertie.

Tension de raccord (VDC): 24
Couple nominal continue (Ncm): 5.7
Vitesse nominale continue (rpm): 3100
Diamètre d'arbre (mm): 5
Longueur d'axe (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)
Moteur à courant continu à balais sans électronique GR42x40 24V AS5x20 DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR42x40 24V AS5x20 Numéro d'article ERIKS: 11526610
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Moteur à courant continu à balais sans électronique GR42x40 24V AS5x45 DUNKER Moteur à courant continu à balais sans électronique GR42x40 24V AS5x45 Numéro d'article ERIKS: 13274615
Non disponible sur la boutique en ligne
Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
Tension de raccord (VDC): 24
Couple nominal continue (Ncm): 5.7
Vitesse nominale continue (rpm): 3100
Diamètre d'arbre (mm): 5
Longueur d'axe (mm)
Effacer les filtres     (2 des 2 articles présentés)

Connexe

  • Numéro d'article ERIKS: 12255018

    Non disponible sur la boutique en ligne
    Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00
  • Numéro d'article ERIKS: 12255016

    Non disponible sur la boutique en ligne
    Cet article ne peut pas être commandé via le webshop. Pour information ou commande, vous pouvez nous joindre par ✉ eriks.valves@eriks.fr ou par ✆ +33 1 34 82 10 00