ProductPage

ADCA Vanne de régulation à commande pneumatique Type: 25771 Série: V16/2G Fonte ductile Bride EN (DIN) PN16

Documentation produit

Document Type de ficher
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Présentation du produit

Application

  • De l'eau, des liquides neutres et des gaz.
  • Vapeur.
  • Huile thermique ou gaz volatils (avec l'option soufflet de broche en acier inoxydable).

Informations techniques
Approbation
Options
Fonction: Vanne de régulation
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Pneumatique
Modèle de l'actionneur
Pression de fermeture (bar)
Positionneur: ECON 3301
Avec accusé de réception: Non
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 2,7 PN16 DN15 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 2,7 PN16 DN15 Numéro d'article ERIKS: 14507607
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 4 PN16 DN15 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 4 PN16 DN15 Numéro d'article ERIKS: 14507608
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 4 PN16 DN20 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 4 PN16 DN20 Numéro d'article ERIKS: 14507609
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 6,3 PN16 DN20 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 6,3 PN16 DN20 Numéro d'article ERIKS: 14507610
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 6,3 PN16 DN25 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 6,3 PN16 DN25 Numéro d'article ERIKS: 14507611
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 10 PN16 DN25 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 10 PN16 DN25 Numéro d'article ERIKS: 14507612
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 10 PN16 DN32 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA10 Kvs 10 PN16 DN32 Numéro d'article ERIKS: 14507613
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA25 Kvs 16 PN16 DN32 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA25 Kvs 16 PN16 DN32 Numéro d'article ERIKS: 14507614
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA25 Kvs 16 PN16 DN40 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA25 Kvs 16 PN16 DN40 Numéro d'article ERIKS: 14507615
Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA25 Kvs 25 PN16 DN40 ADCA Vanne de régulation bidirectionelle Type: 25821 Série: V16/2G fonte ductile/PTFE égal pourcentage pneumatique PA25 Kvs 25 PN16 DN40 Numéro d'article ERIKS: 14507616
Fonction: Vanne de régulation
Largeur nominale
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Raccordement au process: Bride
Dimension du raccordement process
Classe de pression: PN16
Valeur Kvs
Type de joint d`axe: Etanchéité par chevron
Typique de l'actionneur: Pneumatique
Modèle de l'actionneur
Pression de fermeture (bar)
Positionneur: ECON 3301
Avec accusé de réception: Non
Antidéflagrant: Non
Effacer les filtres     (18 des 18 articles présentés)
Nombre par page       
Suivant